Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Markierungspunkte
>
Bodenmarkierungspunkte
>
Artikel
Stellplatzmarkierung Ronde, Rutschhemmung R10, extrem haltbar, rot, Spezial-Kunststoff, Ø100mm, 50/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-13477
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_13477
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkte rot
Stellplatzmarkierung Ronde, R10, rot, Spezial-Kunststoff, Ø 100mm, 50/VE
Stellplatzmarkierung Ronde, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, extrem haltbar, auch für Gabelstaplerverkehr geeignet, zum Markieren von Strecken, Farbe: rot, Material: selbstklebender Spezial-Kunststoff, Durchmesser: 100 mm, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Bodenzeichen
Grundfarbe:
rot
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Markierungsbänder, -geräte
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierungspunkte
,
bodenmarkierungspunkte 10cm
,
Hinweiskennzeichen
,
Bodenmarkierung
,
Bodenmarkierer
,
Lagermarkierung
,
Lagermarkierer
,
Hallenmarkierung
,
Fußbodenaufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,72*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,79*
€ 77,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,98*
€ 73,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,24*
€ 71,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,99*
€ 67,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stellplatzmarkierung Ronde, Rutschhemmung R10, extrem haltbar, blau, Spezial-Kunststoff, Ø100mm, 50/VE
Kroschke
KSI_13478
ab € 48,76*
Sonstiges
Stellplatzmarkierung Ronde, Rutschhemmung R10, extrem haltbar, gelb, Spezial-Kunststoff, Ø 100mm, 50/VE
Kroschke
KSI_11050
ab € 33,13*
Sonstiges
Stellplatzmarkierung Ronde, Rutschhemmung R10, extrem haltbar, grün, Spezial-Kunststoff, Ø100mm, 50/VE
Kroschke
KSI_13794
ab € 48,78*
Sonstiges
Stellplatzmarkierung Ronde, Rutschhemmung R10, extrem haltbar, weiß, Spezial-Kunststoff, Ø100mm, 50/VE
Kroschke
KSI_11065
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen