Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, gelb/schwarz, Folie, selbstklebend, 80x20mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-175825
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_175825
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeil,RoHS konform,gelb/schwarz,Folie,selbstkl.,80x20mm,10/Bogen

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 80 x 20 mm, 1 Bogen =10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
80x20mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichnungen, Drehrichtungspfeile, Markierungspfeile, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_175826
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.