Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, linksweisend, rot, Folie, 45x11mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-175837
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_175837
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeil, RoHS konform, linksweisend, rot, Folie, 45x11mm, 10/Bogen

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, linksweisend, für Maschinen, Motoren, Armaturen, Schalttafeln und Ventile, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 45 x 11 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
rot
Form:
Rechteck
Format:
45x11mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichnungen, Drehrichtungspfeile, Markierungspfeile, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_175838
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.