Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche,offen,rot,PVC,290x323mm,10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-177571
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     177571
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
boden-beschriftungstasche a4
beschriftungstasche für palettenste...
K.57 Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche,offen,rot,PVC,290x323mm,10/VE

K.57 Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche zum Kennzeichnen von Paletten-Stellplätzen, für den Inneneinsatz, offene Ausführung, für häufig wechselnde Kennzeichnung, Sichtfenster geeignet für DIN A4 Dokumente, Farbe: rot, Material: strapazierfähiges PVC, Materialstärke: 1,2 mm, Maße außen: 290 x 323 mm, Maße innen: 210 x 297 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Grundfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Lagerplatzkennzeichen, Palettenplatzkennzeichen, Bodenkennzeichen, Bodentaschen, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,59*
€ 98,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,39*
€ 96,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,00*
€ 94,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,65*
€ 91,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,02*
€ 74,99
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
177575
ab € 63,00*
Sonstiges
Kroschke
177570
ab € 62,94*
Sonstiges
Kroschke
177576
ab € 63,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.