Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche,offen,grün,PVC,290x323mm,10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-177576
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     177576
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
boden-beschriftungstasche a4
beschriftungstasche für palettenste...
K.57 Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche,offen,grün,PVC,290x323mm,10/VE

K.57 Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche zum Kennzeichnen von Paletten-Stellplätzen, für den Inneneinsatz, offene Ausführung, für häufig wechselnde Kennzeichnung, Sichtfenster geeignet für DIN A4 Dokumente, Farbe: grün, Material: strapazierfähiges PVC, Materialstärke: 1,2 mm, Maße außen: 290 x 323 mm, Maße innen: 210 x 297 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Grundfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: boden-beschriftungstasche grün, Bodenmarkierung, Lagerplatzkennzeichen, Palettenplatzkennzeichen, Bodenkennzeichen, Bodentaschen, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,79*
€ 98,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,85*
€ 97,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,20*
€ 94,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,97*
€ 91,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,13*
€ 75,12
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
177575
ab € 63,00*
Sonstiges
Kroschke
177570
ab € 62,94*
Sonstiges
Kroschke
177571
ab € 63,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.