Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild Schalten verboten es..., ASR/ISO, Magnetfolie, 120x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-183106
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_183106
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
Wartungsanhänger
Verbots-Kombischild Schalten verboten es..., ASR/ISO, Magnetfolie, 120x200mm

Verbots-Kombischild Schalten verboten, mit Text Nicht schalten, es wird gearbeitet!Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch:..., gemäß ASR A1.3/P031, DIN EN ISO 7010/P031, zum Selbstbeschriften, für den Innen- und Außeneinsatz, optimal bei häufig wechselnder Kennzeichnung auf Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen, Material: Magnetfolie, temperaturbeständig von -15 bis +60°C, kurzzeitig bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 120 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: nicht schalten p031 verbotsschild magnetfolie, nicht schalten p031 verbotsschild, verbotsschild en iso 7010 p031 schalten verboten kroschke, Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Verbots-Kombischilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Verbotzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 11 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 31 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_172318
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.