Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild Schalten, Magnetfolie mit Schultafellack, 200x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-183108
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_183108
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbots-Kombischild Schalten,ASR/ISO,Magnetfolie mit Schultafellack,200x300mm

Verbots-Kombischild Schalten verboten es wird gearbeitet, Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch:..., gemäß ASR A1.3/P031, DIN EN ISO 7010/P031, mit Kreidestift beschriftbar, Material: Magnetfolie mit Schultafellackstreifen zum Selbstbeschriften, temperaturbeständig von -30 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 300 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Magnetfolie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
200x300mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild, Wartungsanhänger, wartungsanhänger, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschild, Folie, Verbotschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 11 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 31 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.