Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Hineinfassen verboten P015 Verbotsschild
>
Artikel
Verbotsschild Hineinfassen verboten, ASR/ISO, Aluminium, Ø200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-184152
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_184152
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hineinfassen verboten P015 Verbotss...
Verbotsschild EN ISO 7010 P015 Hine...
verbotsschild en iso 7010 p015 hine...
hineinfassen verboten p015 verbotss...
Verbotsschild Hineinfassen verboten, ASR/ISO, Aluminium, Ø200mm
Verbotsschild Hineinfassen verboten, gemäß ASR A1.3/P015, DIN EN ISO 7010/P015, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Durchmesser: 200 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Verbotsschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
verbotsschild en iso 7010 p015 hineinfassen verboten aluminium
,
Verbotsschilder
,
Hinweiskennzeichen
,
Hinweisschilder
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotszeichen
,
Verbotzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Verbotsschild Hineinfassen verboten, Folie, selbstklebend, Ø100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P015
Kroschke
KSI_30360
ab € 2,47*
Sonstiges
Verbotsschild Hineinfassen verboten, Folie, selbstklebend, Ø200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P015
Kroschke
KSI_30362
ab € 4,28*
Sonstiges
Verbotsschild Hineinfassen verboten, Folie, selbstklebend, Ø50mm, 500/Rolle, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P015
Kroschke
KSI_104284
ab € 78,20*
Sonstiges
Verbotsschild Hineinfassen verboten, Kunststoff, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P015
Kroschke
KSI_30361
ab € 4,64*
Sonstiges
Verbotsschild Hineinfassen...,ASR/ISO,Dokufolie m. Spezialkleber,Ø30mm,18/Bogen
Kroschke
KSI_103338
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen