Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach DIN 4844-2
>
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten
>
Artikel
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten,ASR/DIN,Folie,selbstklebend,Ø 200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-2208
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_2208
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten,ASR/DIN,Folie,selbstklebend,Ø 200mm
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, gemäß ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 200mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 200mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Verbotsschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund)
,
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten
,
allgemeine hinweisschilder folie
,
allgemeine hinweisschilder
,
hinweisschild zutritt
,
Verbotsschilder
,
Hinweiskennzeichen
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotszeichen
,
Aufkleber
,
ASR A1.3 DIN 4844
,
Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 11 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 31 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Folie, selbstklebend, Ø 200mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_42565
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen