Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Kunststoff, Ø 400mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-2306
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2306
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten,ASR/DIN,Kunststoff,Ø 400mm

Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, gemäß ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser: 400 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 400mm
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, allgemeine hinweisschilder, Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 31 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.