| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-24625 Herst.-Nr.: KSI_24625 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungszeichen Krankentrage, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, 200x200mm
Rettungszeichen Krankentrage, gemäß ASR A1.3/E013, DIN EN ISO 7010/E013, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Polyesterfolie | Grundfarbe: | grün | Norm: | ISO 7010 | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 200x200mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rettungszeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |