| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-24642 Herst.-Nr.: KSI_24642 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungs-Nasenschild Notruftelefon, ASR/ISO, Kunststoff, 200x200mm
Rettungs-Nasenschild Notruftelefon, gemäß ASR A1.3/E004, DIN EN ISO 7010/E004, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | grün | Norm: | ISO 7010 | ASR A1.3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Winkelschilder, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rettungszeichen, Notruf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |