| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-2486 Herst.-Nr.: KSI_2486 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verbotsschild Mobiltelefone verboten, ASR/ISO, Kunststoff, Ø 200mm
Verbotsschild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten, gemäß ASR A1.3/P013, DIN EN ISO7010/P013, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser: 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Verbotszeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | weiß | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Ronde | Format: | Ø 200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Handy, Handyverbot, Hinweisschild |
| | |
| |