| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-25182 Herst.-Nr.: KSI_25182 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbotszeichen Kinderwagen verboten, DIN, Folie, selbstklebend, Ø 100mm
Verbotszeichen Kinderwagen verboten, gemäß DIN EN 115-1, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 100 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Verbotszeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | weiß | Norm: | DIN EN 115-1 | Form: | Ronde | Format: | Ø 100mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Nicht Raucher, Nichtraucher, selbstklebend, Verbotzeichen, Verbotschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |