|  |
 |
| Artikel-Nr.: 114A-27290 Herst.-Nr.: 27290 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Gefahrstoffetikett Benzin UN 1203, GefStoffV/GHS/CLP,148x105mm,4/Bogen
Gefahrstoffetikett Benzin UN 1203, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, mit UN-Nummer, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 50 Liter bis einschließlich 500 Liter, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 148 x 105 mm, 1 Bogen = 4 Stück Weitere Informationen:  |  | Signalwort: | Gefahr | Sorte: | Standardetiketten gemäß GHS | Grundfarbe: | weiß | Form: | Rechteck | Material: | Polyesterfolie | Ausführung: | Bogen | Format: | 148x105mm | Schriftfarbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Gefahrstoffaufkleber, Raute, GHS-Etikett |
|  |  |
| |