Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Notausgang,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,400x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-28778
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28778
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausg...
alle fluchtwegschilder notausgang 4...
rettungszeichen en iso 7010 notausg...
Rettungszeichen Notausgang,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,400x200mm

Rettungszeichen Notausgang, gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001, Pfeil nach unten, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 400 x 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Polyesterfolie
Grundfarbe:
grün
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
400x200mm
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder notausgang, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rettungszeichen, Fluchtweg, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 31 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_42532
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.