| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-28788 Herst.-Nr.: KSI_28788 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® plus Rettungsz.Rettungsweg rechts aufwärts,ASR/ISO,Folie,400x200mm
PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Rettungsweg rechts aufwärts, gemäß ASR A1.3/E002, DIN EN ISO 7010/E002 und Pfeil, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistentgegen viele Chemikalien, Format: 400 x 200 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie Permalight Plus | Grundfarbe: | grün | Norm: | ISO 7010 | DIN 67510 Klasse B | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 400x200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe aufwärts, Rettungsweg rechts aufwärts, rettungsweg rechts aufwärts, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Rettungsweg, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Notausgangsschild, Fluchtwegkennzeichnung |
| | |
| |