Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang rechts, Kunststoff, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-28829
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28829
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts E002 Fluchtwegsch...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang rechts, ASR/ISO, Kunststoff, 200x200mm

Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang rechts, gemäß ASR A1.3/E002, DIN EN ISO 7010/E002, nur in Verbindung mit Richtungsangabe verwenden, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
grün
Norm:
ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
200x200mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, rettungsweg rechts, rettungsweg rechts kunststoff, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, rechts, Notausgangsschild, Fluchtwegkennzeichnung, Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.