Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild Personenbeförderung verboten, Folie, 140x250mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-28930
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28930
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Personenbeförderung verboten P027 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P027 Pers...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischi...
Verbots-Kombischild Personenbeförderung verboten,ASR/ISO,Folie,140x250mm

Verbots-Kombischild Personenbeförderung verboten, gemäß ASR A1.3/P027, DIN EN ISO 7010/P027, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 140x 250 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
140x250mm
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p027 personenbeförderung verboten folie, kombischild en iso 7010 verbotszeichen, Verbots-Kombischilder, Verbotszeichen, Aufkleber, Verbotzeichen, Verbotschilder, Verbotschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.