Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komponente Rettungswürfel Notausgang links, mit Pfeil, Kunststoff,600x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-29887
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_29887
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Komponente Rettungswürfel Notausgang li.,ASR/ISO,m.Pfeil,Kunststoff,600x300mm

Komponente für Rettungswürfel Notausgang links, gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil nach links, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Lochdurchmesser für Aufhängung: 5 mm, Format: 600 x 300 mm, Achtung, zur Erstellungdes Rettungswürfels werden 4 Komponenten benötigt, Lieferung ohne Befestigungsnieten(Befestigungsnieten: Artikelnummer 48948)
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
grün
Norm:
ASR A1.3
Form:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links, Sicherheitskennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Hinweiskennzeichen, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Rettungszeichen, Rettungsschild, Fluchtwegschild, Fluchtwegschilder, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.