| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-29934 Herst.-Nr.: KSI_29934 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rettungszeichen Rettungsweg rechts abwärts,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,300x150mm
Rettungszeichen Rettungsweg rechts abwärts, gemäß ASR A1.3/E002, DIN EN ISO 7010/E002 und Pfeil, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format:300 x 150 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | grün | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 300x150mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe abwärts, Rettungsweg rechts abwärts, rettungsweg rechts abwärts, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rettungszeichen, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Notausgang, Rettungswegzeichen |
| | |
| |