| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-30354 Herst.-Nr.: KSI_30354 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verbots-Kombischild Rauchen verboten, ASR/ISO, Kunststoff, 300x400mm
Verbots-Kombischild Rauchen verboten, gemäß ASR A1.3/P002, DIN EN ISO 7010/P002, fürden Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 400 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Verbotszeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | weiß | Norm: | ISO 7010 | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 300x400mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild, Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Verbots-Kombischilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Nicht Raucher, Nichtraucher, Raucherzone, Hinweisschild |
| | |
| |