| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-30366 Herst.-Nr.: KSI_30366 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbotsschild Kein Zutritt für Personen mit Herzschr.,ASR/ISO,Kunststoff,Ø200mm
Verbotsschild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren, gemäß ASR A1.3/P007, DIN EN ISO 7010/P007, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser: 200 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Verbotszeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | weiß | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Ronde | Format: | Ø 200mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Hinweisschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |