| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-30702 Herst.-Nr.: KSI_30702 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Rettungsausstieg,ISO,Folie,selbstkl.,200x200mm
PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Rettungsausstieg, gemäß DIN EN ISO 7010/E017, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit,für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend,temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie Permalight Plus | Grundfarbe: | grün | Norm: | ISO 7010 | DIN 67510 Klasse B | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 200x200mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rettungsausstieg e017 fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e017 rettungsausstieg kroschke, Fluchtwegkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Rettungsausstieg, Hinweisschilder, Trittleiter, Rettungsfenster, Rettungswegschilder, Anleiterstelle, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, Folie, Fluchtwegkennzeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |