Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® plus langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsausstieg, Kunststoff, 200x200mm, DIN EN ISO 7010/E017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30703
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30703
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsausstieg E017 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E017 Re...
alle fluchtwegschilder
PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Rettungsausstieg, ISO, Kunststoff, 200x200mm

PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Rettungsausstieg, gemäß DIN EN ISO 7010/E017, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit,für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Kunststoff Permalight Plus
Grundfarbe:
grün
Norm:
DIN 67510 Klasse B | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
200x200mm
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Rettungsausstieg, Hinweisschilder, Trittleiter, Rettungsfenster, Rettungswegschilder, Anleiterstelle, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, Rettungszeichen, Fluchtwegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_47864
ab € 12,12*
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.