Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Rettungsweg links aufwärts, Kunststoff, 300x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30712
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30712
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungszeichen Rettungsweg links aufwärts,ASR/ISO,Kunststoff,300x150mm

Rettungszeichen Rettungsweg links aufwärts, gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x150 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
grün
Norm:
ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
300x150mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe aufwärts, Rettungsweg links aufwärts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, rettungsweg links treppe aufwärts, rettungszeichen en iso 7010 e001 notausgang links mit pfeil kunststoff, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Rettungsweg, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, links, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Notausgang, Rettungswegzeichen, Fluchtwegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.