| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-31813 Herst.-Nr.: KSI_31813 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, ASR/ISO, Kunststoff, 400x200mm
Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, Pfeil nach oben, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 400 x 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | grün | Norm: | ISO 7010 | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 400x200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Hinweisschilder, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Rettungsweg geradeaus, Fluchtweg, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Rettungswegzeichen, Rettungswege kennzeichnen |
| | |
| |