Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, Aluminium, 300x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-31817
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_31817
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder
Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, ASR/ISO, Aluminium, 300x150mm

Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, Pfeil nach oben, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 300 x 150 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
grün
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
300x150mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Hinweisschilder, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Rettungsweg geradeaus, Fluchtweg, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Rettungswegzeichen, Rettungswege kennzeichnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 11 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 31 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.