Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, Aluminium, 400x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-31818
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_31818
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder
Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, ASR/ISO, Aluminium, 400x200mm

Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, Pfeil nach oben, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 400 x 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
grün
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
400x200mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Hinweisschilder, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Rettungsweg geradeaus, Fluchtweg, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Rettungswegzeichen, Rettungswege kennzeichnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 11 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 31 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.