Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, Aluminium, 200x100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-31820
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_31820
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang
alle fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder alu
PERMALIGHT® power Rettungsz.Rettungsweg geradeaus, ASR/ISO, Aluminium, 200x100mm

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang geradeaus durch die Tür gehen, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil nach oben, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, Format: 200 x 100 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Aluminium Permalight Power
Grundfarbe:
grün
Norm:
ISO 7010 | DIN 67510 Klasse C | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Hinweisschilder, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, Rettungsweg geradeaus, Rettungszeichen, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Rettungswegzeichen, Rettungswege kennzeichnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 11 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 31 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.