Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, Aluminium, 200x100mm, ASR, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-31849
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_31849
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg links,ASR/ISO,Aluminium,200x100mm

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang links, gemäß ASR A1.3/E001,DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 200 x 100 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Aluminium Permalight Power
Grundfarbe:
grün
Norm:
ISO 7010 | DIN 67510 Klasse C | ASR A3.4 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
200x100mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Rettungszeichen, Fluchtweg, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Rettungswegzeichen, Rettungswege kennzeichnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 11 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 31 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.