Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgangswürfel, Notausgang geradeaus/rechts/links/blanko, Kunststoff, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-34133
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_34133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluchtwegkennzeichen
Sicherheitskennzeichen
Hinweiskennzeichen
Rettungswegschilder
Notausgangswürfel, Notausgang geradeaus/rechts/links/blanko, ASR/ISO, Kunststoff

Notausgangswürfel, bestehend aus 4 Komponenten: je 1 Notausgangsschild mit Pfeil geradeaus, rechts und links, 1 Blankoschild (nicht nachleuchtend), Piktogramme gemäß ASRA1.3, DIN EN ISO 7010, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Lochdurchmesser Aufhängung: 5 mm, Lieferung inklusive Befestigungsnieten
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß | grün
Norm:
ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
600x300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,15*
€ 215,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,64*
€ 214,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,12*
€ 206,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,48*
€ 190,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,63*
€ 170,92
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.