| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-35701 Herst.-Nr.: KSI_35701 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® plus Rettungsz. Nottaste bei Gefahr betätigen,DGUV,Folie,150x150mm
PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Nottaste bei Gefahr betätigen, gemäß DGUV Information 208-044, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfalloder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 150 x 150 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie Permalight Plus | Grundfarbe: | grün | Norm: | DIN 67510 Klasse B | DGUV Information 208-044 | Form: | Rechteck | Format: | 150x150mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Hinweisschilder, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegschilder, DGUV, Fluchtwegkennzeichnung, Fluchtweg |
| | |
| |