Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungs-Kombischild Erste Hilfe, Sanitätsraum, Kunststoff, 300x400mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-37492
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_37492
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
Sanitätsraum (Kombischild)
Rettungs-Kombischild Erste Hilfe, Sanitätsraum, ASR/ISO, Kunststoff, 300x400mm

Rettungs-Kombischild Erste Hilfe mit Text Sanitätsraum, gemäß ASR A1.3/E003, DIN EN ISO 7010/E003, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300x 400 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Kunststoff Permalight Plus
Grundfarbe:
grün
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
300x400mm
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe kunststoff, alle erste hilfe kennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rettungsschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.