Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Laufen verboten, Kunststoff, Ø 300mm, ASR A1.3/P048, DIN EN ISO 7010/P048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-39216
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_39216
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Laufen verboten P048 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P048 Lauf...
Verbotszeichen DIN 4844-2 WSP001 La...
Verbotsschild Laufen verboten, ASR/ISO, Kunststoff, Ø 300mm

Verbotsschild Laufen verboten, gemäß ASR A1.3/P048, DIN EN ISO 7010/P048, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser: 300 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 300mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Verbotszeichen, Hinweiskennzeichen, Verbotsschilder, Verbotskennzeichen, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.