| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-40656 Herst.-Nr.: KSI_40656 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® power Würfelset Sammelplatz, 400x600mm, inkl. Pfosten/Befestigung
PERMALIGHT® power Würfelset Kombischild Sammelplatz mit Pfosten, bestehend aus: 4 Rettungszeichen Sammelstelle mit 4 Bohrungen, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/E007, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, Format: 400 x 600 mm, Lieferung inklusive Rohrpfosten zum Einbetonieren und Befestigungsset zur Befestigung am Schilderständer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Aluminium Permalight Power | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |