Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Rettungsweg links, Pfeil, Folie, selbstklebend, 400x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-42526
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_42526
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungszeichen Rettungsweg links,ASR/ISO,Pfeil,Folie,selbstkl.,400x200mm

Rettungszeichen Rettungsweg links, gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 400 x 200 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Folie
Norm:
ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, alle fluchtwegschilder notausgang 400 x200, rettungsweg links, rettungsweg links 400x200, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Notausgang, Rettungswegzeichen, Fluchtwegkennzeichnung, Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 31 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_49838
ab € 18,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28784
ab € 5,37*
Sonstiges
Kroschke
KSI_103978
ab € 8,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42524
ab € 3,43*
Sonstiges
Kroschke
KSI_33076
ab € 3,83*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28782
ab € 7,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28783
ab € 6,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_34087
ab € 65,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.