Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links abwärts
>
Artikel
Rettungszeichen Rettungsweg links abwärts, Folie, selbstklebend, 300x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-42678
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_42678
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsz.Rettungsweg links abwärts,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,300x150mm
Rettungszeichen Rettungsweg links abwärts, gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001und Pfeil, für den Innen- und begrenzten Außenbereich, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 300 x 150 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Folie
Norm:
ISO 7010
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Rettungswegschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg links Treppe abwärts
,
Rettungsweg links abwärts
,
alle fluchtwegschilder 300x150 folie
,
rettungsweg links treppe abwärts
,
rettungsweg links abwärts folie
,
Sicherheitskennzeichen
,
Rettungswegschilder
,
Rettungswegkennzeichen
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Fluchtwegschilder
,
Rettungsweg
,
Rettungsschilder
,
Fluchtwegbeschilderung
,
Notausgang
,
Rettungswegzeichen
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rettungszeichen Rettungsweg links abwärts, Kunstoff, 300x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E001
Kroschke
KSI_29953
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen