Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 LKW Einfahrhilfe MODUL rechts,Winkel u.Gerade,Aufdüb.,gelb,Stahl,2800x315mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-44032
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     44032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutzprofile
Anfahrsicherung
Anfahrzone
Anfahrschutz
K.57 LKW Einfahrhilfe MODUL rechts,Winkel u.Gerade,Aufdüb.,gelb,Stahl,2800x315mm

K.57 LKW Einfahrhilfe MODUL rechts, zum Aufdübeln, 1 Einfahrwinkel rechts, 15° Biegung, 1 Einfahrgerade zum Einstecken, Farbe: gelb, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Länge: 2800 mm, Höhe: 315 mm, Maße Bodenplatte: 250 x 250 x 10 mm mit4 Bohrungen, Bohrlochdurchmesser: 18 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 474,865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.059,37*
€ 1.260,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.052,74*
€ 1.252,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.011,20*
€ 1.203,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 982,76*
€ 1.169,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 949,73*
€ 1.130,18
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
44033
ab € 946,91*
Sonstiges
Kroschke
44034
ab € 1.816,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.