Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 114
>
Kroschke - Sortiment
>
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Rammschutz
>
Rammschutz
>
Artikel
K.57 LKW Einfahrhilfe MODUL links, Winkel u.Gerade,Aufdüb.,gelb,Stahl,2800x315mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-44033
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
44033
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutzprofile
Anfahrsicherung
Anfahrzone
Anfahrschutz
K.57 LKW Einfahrhilfe MODUL links, Winkel u.Gerade,Aufdüb.,gelb,Stahl,2800x315mm
K.57 LKW Einfahrhilfe MODUL links, zum Aufdübeln, 1 Einfahrwinkel links, 15° Biegung, 1 Einfahrgerade zum Einstecken, Farbe: gelb, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Länge: 2800 mm, Höhe: 315 mm, Maße Bodenplatte: 250 x 250 x 10 mm mit 4Bohrungen, Bohrlochdurchmesser: 18 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
... >
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Rammschutz
>
Rammschutz
Weitere Suchbegriffe:
Rammschutz
,
Schutzeinrichtung
,
Stahl
,
Stahlprofil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 945,07*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 472,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.059,01*
€ 1.260,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.049,41*
€ 1.248,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.007,35*
€ 1.198,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 979,82*
€ 1.165,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 945,07*
€ 1.124,63
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
K.57 LKW Einfahrhilfe MODUL rechts,Winkel u.Gerade,Aufdüb.,gelb,Stahl,2800x315mm
Kroschke
44032
ab € 944,57*
Sonstiges
K.57 LKW Einfahrhilfe MODUL Set,re/li und 2 Gerade,Aufdüb.,gelb,Stahl,2800x315mm
Kroschke
44034
ab € 1.810,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen