Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
>
Artikel
PERMALIGHT® power Etagennummer 5, Aluminium, lang nachleuchtend, 150x150mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-46305
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_46305
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
fluchtwegschilder praxisbewährt alu
fluchtwegschilder praxisbewährt
PERMALIGHT® power Etagennummer 5, Aluminium, lang nachleuchtend, 150x150mm
PERMALIGHT® power Etagennummer 5, gemäß DIN ISO 16069, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 150 x 150 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium Permalight Power
Norm:
DIN 67510 Klasse C
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Rettungswegschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
,
lang nachleuchtend
,
Hinweisschilder
,
Rettungswegschilder
,
Rettungswegkennzeichen
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Fluchtwegschilder
,
DIN 67510
,
DIN ISO 16069
,
Dunkelheit
,
Leuchten
,
Sicherheitsausstattung
,
Sicherheitsmarkierungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PERMALIGHT® power Etagennummer 1, Aluminium, lang nachleuchtend, 150x150mm
Kroschke
KSI_46301
ab € 10,45*
Sonstiges
PERMALIGHT® power Etagennummer 2, Aluminium, lang nachleuchtend, 150x150mm
Kroschke
KSI_46302
ab € 10,44*
Sonstiges
PERMALIGHT® power Etagennummer 3, Aluminium, lang nachleuchtend, 150x150mm
Kroschke
KSI_46303
ab € 10,41*
Sonstiges
PERMALIGHT® power Etagennummer 6, Aluminium, lang nachleuchtend, 150x150mm
Kroschke
KSI_46306
ab € 10,44*
Sonstiges
PERMALIGHT® power Etagennummer 7, Aluminium, lang nachleuchtend, 150x150mm
Kroschke
KSI_46307
ab € 10,43*
Sonstiges
PERMALIGHT® power Etagennummer 8, Aluminium, lang nachleuchtend, 150x150mm
Kroschke
KSI_46308
ab € 10,35*
Sonstiges
PERMALIGHT® power Geschossbezeichnung EG, Aluminium, lang nachleuchtend , 150x150mm
Kroschke
KSI_46310
ab € 10,34*
Sonstiges
PERMALIGHT® power Geschossbezeichnung UG, Aluminium, lang nachleuchtend , 150x150mm
Kroschke
KSI_46312
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen