| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-46308 Herst.-Nr.: KSI_46308 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® power Etagennummer 8, Aluminium, lang nachleuchtend, 150x150mm
PERMALIGHT® power Etagennummer 8, gemäß DIN ISO 16069, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 150 x 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium Permalight Power | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, lang nachleuchtend, Hinweisschilder, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, DIN 67510, DIN ISO 16069, Dunkelheit, Leuchten, Sicherheitsausstattung, Sicherheitsmarkierungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |