| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-47065 Herst.-Nr.: KSI_47065 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Dreieckset Kombi.Sammelstelle, Aluminium, 400x600mm, m.Befest.
PERMALIGHT® power Dreieckset Kombizeichen Sammelstelle, bestehend aus: 3 Rettungszeichen Sammelstelle mit 4 Bohrungen, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/E007, Leuchtdichte150/22 mcd/qm, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, Format: 400 x 600 mm, Lieferung inklusive Befestigungsset zur Befestigung am Schilderständer: 3 Schraubensets mit je 4Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Aluminium Permalight Power | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegschilder, Hinweisschild, Sammelstelle, Fluchtwegkennzeichen, Rettungszeichen, Schild |
| | |
| |