| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-47335 Herst.-Nr.: KSI_47335 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Fahnensch.Automat.Ext.Defi.(AED),DS,ASR,Kunststoff,200x200mm
PERMALIGHT® power Rettungs-Fahnenschild Automatisierter Externer Defibrillator (AED), doppelseitig, gemäß ASR A1.3/E010, DIN EN ISO 7010/E010, Leuchtdichte 150/22 mcd/qmgemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, Hinweisschilder, Sicherheitszeichen, AED, Wiederbelebung, Defi, lang nachleuchtend, Erste Hilfe, Fahnenschild, Kunststoff |
| | |
| |