Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Rettungsweg Richtungspfeil
>
Artikel
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Zusatzzeichen Richtungspfeil diagonal, ASR/ISO, Folie, 150x150mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-47336
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_47336
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil folie
rettungsweg richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil 150x150
PERMALIGHT® power Zusatzzeichen Richtungspfeil diagonal,ASR/ISO,Folie,150x150mm
PERMALIGHT® power Zusatzzeichen Richtungspfeil diagonal, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 3864, nur in Verbindung mit anderen Rettungszeichen zu verwenden, Leuchtdichte 150/22mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 150 x 150 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Folie Permalight power
Norm:
DIN 67510 Klasse C
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Rettungswegschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
,
Rettungswegschilder
,
Hinweisschilder
,
Rettungswegkennzeichen
,
Fluchtwegkennzeichen
,
lang nachleuchtend
,
Fluchtweg
,
Notausgangsschild
,
diagonal
,
Richtungspfeil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Richtungspfeil diagonal, Aluminium, 100x100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 3864
Kroschke
KSI_40255
ab € 8,02*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Richtungspfeil diagonal, Aluminium, 150x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 3864
Kroschke
KSI_40194
ab € 10,45*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Richtungspfeil diagonal, Aluminium, 300x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 3864
Kroschke
KSI_37480
ab € 30,30*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Zusatzzeichen Richtungspfeil diagonal, Aluminium, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 3864
Kroschke
KSI_190059
ab € 13,58*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Zusatzzeichen Richtungspfeil diagonal, ASR/ISO, Folie, 200x200mm
Kroschke
KSI_47357
ab € 11,40*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Zusatzzeichen Richtungspfeil diagonal, ASR/ISO, Kunststoff, 150x150mm
Kroschke
KSI_47323
ab € 9,92*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Zusatzzeichen Richtungspfeil diagonal, ASR/ISO, Kunststoff, 200x200mm
Kroschke
KSI_47356
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen