| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-47399 Herst.-Nr.: KSI_47399 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang rechts,ASR/ISO,Kunststoff,200x200mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang rechts, gemäß ASR A1.3/E002, DIN EN ISO 7010/E002, nur in Verbindung mit Richtungsangabe verwenden, Leuchtdichte150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, Material: Kunststoff,lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rettungszeichen | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, rettungsweg rechts, rettungsweg rechts kunststoff, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, lang nachleuchtend, ASR ISO, Notausgang, Rettungszeichen, rechts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |