| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-47419 Herst.-Nr.: KSI_47419 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, ASR/ISO, Kunststoff, 300x150mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001, Pfeil nach unten, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, langnachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rettungszeichen | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, Notausgang, Rettungsweg, Rettungszeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |