Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg rechts aufwärts, ASR/ISO, Folie, 400x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-47462
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
PERMALIGHT® power Rettungsz.Rettungsweg rechts aufwärts,ASR/ISO,Folie,400x200mm

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg rechts aufwärts, gemäß ASR A1.3/E002, DIN EN ISO 7010/E002 und Pfeil, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 400 x 200 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Folie Permalight power
Norm:
DIN 67510 Klasse C
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe aufwärts, Rettungsweg rechts aufwärts, rettungsweg rechts aufwärts, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Rettungsweg, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, Notausgang, rechts, aufwärts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_31857
ab € 17,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47460
ab € 13,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47459
ab € 16,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47461
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.