| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-47463 Herst.-Nr.: KSI_47463 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® power Rettungsz.Rettungsw.re/li, DS, ASR/ISO, Kunststoff, 300x150mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg rechts/links, doppelseitig, gemäß ASR A1.3/E002, DIN EN ISO 7010/E002 und Pfeil, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und füroptische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rettungszeichen | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen rechts, rettungsweg links kunststoff 300x150, rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, lang nachleuchtend, Pfeil, Rettungszeichen, links, rechts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |