Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend XXL-Rettungszeichen Rettungsweg links, ASR/ISO, Alu-Verbund, 1200x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-47855
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47855
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links
PERMALIGHT® power XXL-Rettungsz.Rettungsweg links,ASR/ISO,Alu-Verbund,1200x600mm

PERMALIGHT® power XXL-Rettungszeichen Rettungsweg links, gemäß ASR A1.3/E002, DIN ENISO 7010/E002 und Pfeil, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium-Verbund, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von-50 bis +80°C, UV-beständig, gute Biegesteife und dreidimensionale Verformbarkeit, mit 1 Bohrung oben rechts und oben links, Format: 1200 x 600 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Aluminium Permalight Power
Norm:
DIN 67510 Klasse C
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Fluchtweg, Fluchtwegbeschilderung, Notausgangsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.